レザークラフトビット コバ仕上用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70067348 品番 No.LH-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。

軸径(Φmm)3 適合材 形状鼓型 外径(Φmm)6 用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 高さ(mm)9 適正回転数(min-1)5000〜10000
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70067348
2026-02-13
用途:
コバ仕上げ

手でするより 格段に速く綺麗に仕上がるが あくまで趣味の範疇なので リューターを引っ張り出して使うより 手動で済ましてしまう。

対象商品:
70067332
2023-09-16
用途:
革のコバ仕上げ
製造業

確かにコバ仕上げとしては秀逸だと思いましたが、コバ仕上げ前に使用する仕上げ剤によっては、ビットの目にその仕上げ剤が詰まったり、磨くだけでなく削り飛ばしてしまう場合があります。目の粗さのバリエーションが豊富になると良いなと思います。

対象商品:
70067332
2019-05-24
用途:
レザー小物作成
卸売・小売業

コバの磨き仕上げに使用していますが、ミニルーターに取り付けて綺麗に仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする