レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70067375 品番 No.LH-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに 材質フェルト 高さ(mm)10 適正回転数(min-1)5000〜10000
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする