サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ダイヤモンド砥石
レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70067393
品番
No.LH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31〜LH33)の溝再整形用やすり
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4.8
用途
レザー砥石整形用ビット
材質
ダイヤ電着
形状
円筒型
高さ(mm)
20
適正回転数(min
-1
)
5000〜10000
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。