防臭パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合TP-37 注文コード70071338 品番TP-37ヨウボウシュウパイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る
適合TP-37 高さ(mm)66 全高(mm)66 外径(Φmm)102 上部外径(Φmm)102 下部外径(Φmm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70071338
2021-07-05
用途:
自分の居住用マンションの洗濯パンに設置
サービス業

中古マンションを購入したのですが、特に風呂の換気扇を回すと少し異臭がしていました。変だなと不動産の営業に相談すると、洗濯機の排水溝にトラップが必要と言われたため、購入しました。(前の持ち主も、わざわざトラップを持っていくはずもなく、無かった原因は不明です)
それから異臭はしなくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする