INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
16mmパイプ差込部パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70074524
品番
A-251(1P)
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
スリップワッシャー付
適合
UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901
厚さ(mm)
4
寸法
内径:15mm、外径:B=20mm、厚さ:C=4mm