INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
32mmパイプ差込部パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70074542
品番
A-255(1P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
仕様
スリップワッシャー付
適合
32mm排水金具全般
厚さ(mm)
4
寸法
内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm
外径(Φmm)
34