INAX(LIXIL)
1/2”自在水栓用パイプ部
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
パイプ長(mm)
220
仕様
泡沫吐水
注文コード
70075014
品番
A-401-22
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
パイプ長・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LF-12F(220)-13-U、LF-12F(220)-13、SF-HE435S
吐水口長さ(mm)
220
仕様
泡沫吐水
適合機種
LF-12F(220)-13、SF-212F(220)-13-CU、SF-HE435S、SF-HE435SN、SF-HE435SHK、SF-HE435SNHK
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
220