曜日別特売
A-732-6 固定コマスピンドル INAX(LIXIL) 70076073

固定コマスピンドル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70076073品番A-732-6
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
適合BF-1405-U、BF-4115H(N)、BF-4205H(N)、BF-4405-U、BF-5115H、BF-651-CU-U固定コマ式スピンドル部長さ(mm)49全長(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70076073
2024-07-16
用途: サビて汚くなったので交換しました
介護老人保健施設ひだまり倶楽部医療・福祉・介護関連業

コマ付きなので古い物を外して付け替えるだけでOK。素人にも簡単にできました。

対象商品 : 70076073
2023-09-30
用途: 水漏れの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

築35年以上、INAX製台所水栓の水漏れ補修に購入しました。ハンドルのビスが固着して、キャップナットと一緒に緩めて着脱し、コマ単品の交換だけで凌いでいましたが、近年微量の漏水が止まらず、キャップナットパッキンも交換できないうえ、螺旋部分が消耗してきておりました。水栓本体を交換することなく、この部品ひとつで水漏れが止まり、新品の水栓の使い心地です。

対象商品 : 70076116
2022-02-22
用途: 水漏れ修理
不動産業

古いINAX2ハンドル水栓の水漏れ修理でコマを入れ替えようとしたところ、通常の全長44mではなく58mmのスピンドルでかつ固定コマであることが発覚。調べた結果、この商品にたどり着きました。無事交換して水漏れが無くなり大満足です。

対象商品 : 70076125
2022-04-26
用途: 水栓の水漏れ修理
その他業種

長年の水漏れがピッタと止まり感動モノでした。ホームセンターなどでは本体ごと交換だといわれ、JIS規格のスピンドルを改造して使っていました。これを見つけてひと安心です。

対象商品 : 70076116
2021-02-26
用途: ガス給湯器蛇口からの水漏れ対策

細山製作所のガス給湯器蛇口からの漏水修理の為、こちらを購入しました。形状が似ていたので、良く調べないで注文したのですが、給湯器の蛇口は標準的なサイズで、中のスピンドルは、コマと一体型になっていたので、難なく交換できると思ったのですが、この製品の方がスピンドルネジサイズが大きいようで、入って行きませんでした。おそらく、INAX専用部品だったのかな?そこで、スピンドル以外の、コマパッキン、三角パッキン、パッキン押え、パッキン受け座金を取り外して付け替えたところ、蛇口からの漏水はピタリと止まりました。また、三角パッキンの所からも滲み出て、黒くなっていたパッキン受けも取り換えて綺麗になりました。無駄にはなりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする