曜日別特売
K100-5112 便座ゴム足 INAX(LIXIL) 70078514

K100-5112 便座ゴム足 INAX(LIXIL) 70078514
K100-5112 便座ゴム足 INAX(LIXIL) 70078514
K100-5112 便座ゴム足 INAX(LIXIL) 70078514

便座ゴム足

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合CW-K30シリーズ、K40シリーズ、サイドライン便座用、製造番号N40~N46、N50~N57仕様サイドライン兼用注文コード70078514品番K100-5112
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様サイドライン兼用寸法(mm)45×16適合機種CW-K30シリーズ、K40シリーズ、サイドライン便座用、製造番号N40~N46、N50~N57適合CW-K30シリーズ、K40シリーズ、サイドライン便座用、製造番号N40~N46、N50~N57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70072826
2023-10-12
用途: シャワートイレの便座ゴムの交換
ヒラノデザインオフィスサービス業

20年ほど前から使用してるシャワートイレの便座の裏側の、このゴム足が
裂けて来たので、イナックスのサポートに電話して聞いたら、
「もうその型番の保守パーツは製造してません」という回答で
諦めかけた時に、サイズや形状を見て、これを購入。
結果、今までのゴム足と、まったく同じで、このゴム足でした。
はめ込む時、なかなか最後まで、入らなかったので、
自転車タイヤ交換時に使うリムグリスを極少量付けたら
すんなり、入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 70072914
2023-05-31
用途: 便座ゴム交換
その他業種

便座のゴムが古くなり汚れが取れなくなって交換したいなと思っていました。メーカーのカタログ等をみても分からず諦めていましたがモノタロウさんをみると似たようなのが販売しており注文してみるとピッタリでした。車の内張はがしを使いました。外すときはなかなか外れませんでしたが入れるときはすぐに入りました。綺麗になり気持ち良く過ごしております。

対象商品 : 70073903
2023-05-13
用途: 便座ゴムとして
グラッツェ ミレ

迅速な対応感謝いたします、商品も期待通りの物でした

2が参考にしています
対象商品 : 70072932
2023-03-30
用途: 汚れた既存の便座ゴム足の交換
不動産業

形状を見ましたが型番が確認が出来ずに不安でした。無事に交換が出来たので満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 70072932
2022-05-27
用途: 便座メンテ
飲食業

ヘタっていたのを取り替えようとしたら、中に尿が付着していました。発生場所が不明だった臭いも無くなりました。

対象商品 : 70072914
2021-11-03
用途: 劣化による交換
建設業・工事業

純正で取り付けも問題なし。でももう少し柔らかいほうがいいかも・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 70072826
2020-06-13
用途: 便座の裏のクッションゴムの交換
その他業種

便器を設置後17年が経過し便座の裏のクッションゴムが劣化。メーカーに問合せしたが、古いのでもう在庫がなく便座自体の交換を奨められた。サイズを測り各サイトの部品のサイズと比較してモノタロウさんに出ているものが使えそうと判り購入。実際、はめて見るとピッタリ。感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 70072932
2020-05-30
用途: トイレの便座の交換です。
サービス業

大変快適です。今まで交換可能を知らなかったので、今後とも清潔に使用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする