FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の リュック
ボディウルフ カジュアルDパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
70083317
品番
BW-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
材質
ポリエステル
質量(g)
約700
容量(L)
約24
寸法(cm)
50×30×16