FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の トートバッグ
ボディウルフ トートバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
容量(L)
約15
注文コード
70083615
品番
BW-05
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドにメッシュポケット付き。持ち手長さ調節機能付き。
色
ブルー
材質
ポリエステル
質量(g)
約340
容量(L)
約15
寸法(cm)
38×36×11