FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の トートバッグ
ボディウルフ トートバッグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70083633
品番
BW-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両サイドにメッシュポケット付き。持ち手長さ調節機能付き。
色
グレー迷彩
材質
ポリエステル
質量(g)
約340
容量(L)
約15
寸法(cm)
38×36×11