機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品ではないですが、全く問題ありません。
30Vで二極の豆電球は探してもなかなかないのでネットですぐ見つけられて助かりました。
意外と短命ですぐ切れてしまっていたので今回の物がどれぐらい持つか記録しておくつもりです。そのこともあり少し余分に購入させてもらいました。そう簡単にエレベータを新しくすることはできず 古い機種もまだまだ現役ですのでずっと生産を続けてほしいものです。
制御盤の表示灯でこの電球が役に立つて非常に助かっています。
今回、11個が点灯していなく気になっており発注をさせていただきました。取り換え後の感想として やはり、「あるべき姿」は良いですネ ^^ゞ、、、、、
電球(W)1(30V)で3Vが確認できるのか?知識がない者にはわからないので
表示してほしいです。また、動画からも確認できませんので画面で確認できればと思います。形と1Wで購入しましたが・・・
30V設計の電球を3Vで使用することは可能ですが、電圧が低いため明るさは非常に暗くなります。
そのため、購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
異なるタイプも必要で、一緒に購入させていただきました。
また購入したいと思います。