検査用カメラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70085715 品番INS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。
ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。
ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。
柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。
カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。
4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。
3段階に照度調整が可能です。
カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。
解像度320×240ピクセル。
ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。
内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4〜32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。
画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。

用途狭小部の確認、検査 付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース 質量(kg)0.39(乾電池含) 電源単3アルカリ電池×4本 定格電圧(V)6.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49 最小曲げ半径(mm)30(ケーブル) 連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時) ヘッド径(Φmm)8(カメラ) ディスプレイ2.31インチ 解像度320×240ピクセル 防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70085715 INS1 47955576 INS1 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ) 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
排水管の内部点検

折り曲げ半径が3CMということで、選択した。 ファイバーグラスは固くはないが、排水管の中で直角に自走?で挿入するのは、ちょっと苦しい。
柔らかいといっても、医療用の内視鏡のそれとは異なるようだ。 
あらかじめファイバーグラスの形を決めて、暗いところに挿入するような用途にむいている。 
解像度と、動画が出来ない点で星1つ減らすことにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする