曜日別特売
44-7152 プリンタ対応TAG ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70086092

プリンタ対応TAG

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1冊(15枚×15シート)注文コード70086092品番44-7152
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。
プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。
タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。
テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!

材質特殊紙(180g/m2)クラフトサイズSシートサイズ(mm)210×148寸法(縦×横)(mm)44×38紙厚(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: ハチミツの瓶に付けるタグに使用
合同会社MALIV医療・福祉・介護関連業

こちらの商品は、ハチミツの瓶に取り付けるために購入しました。
瓶が比較的小さいためタグのサイズ感、そして天然ハチミツに合うナチュラルな質感が気に入っています。今後もこちらの商品を継続的に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする