プリンタ対応TAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚×15シート) 注文コード70086108 品番44-7101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。
プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。
商品管理ができる!ミシン目で切りとれるタイプ
タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。
テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!

材質特殊紙(186g/m2) ホワイト サイズL シートサイズ(mm)210×148 寸法(縦×横)(mm)66×38 紙厚(mm)0.21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70086108 44-7101 70086117 44-7102 プリンタ対応TAG ORIGINAL WORKS(ササガワ) プリンタ対応TAG ORIGINAL WORKS(ササガワ) 1冊(10枚×15シート) 899 税込989 白からクラフトに材質が変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする