プリンタ対応TAG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚×15シート) 注文コード70086117 品番44-7102
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。
プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。
商品管理ができる!ミシン目で切りとれるタイプ
タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。
テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!

材質特殊紙(180g/m2) クラフト サイズL シートサイズ(mm)210×148 寸法(縦×横)(mm)66×38 紙厚(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする