木工用チップソー 神業

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70090396 品番 165x52P KAM-165
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!

外径(Φmm)165 刃数(p)52 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材木工 用途木工用チップソー 質量(g)169 対応機種電動丸鋸・深切り丸鋸 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×1.6×165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
木材加工
サービス業

切れ味よく音も静か。大事に使いたい。どれくらい長持ちするか期待しています。

対象商品:
70090378
2024-06-14
用途:
木材等、切断時
建設業・工事業

音も静か、他社の製品より手に伝わる振動軽減に
長く使えるのがいい

対象商品:
70090396
2020-08-26
用途:
電動丸のこ
長友技研株式会社 様 (卸売・小売業)

電動丸のこを購入時のチップソーの切れが悪かったので、本製品に取り替えました。音も以前のチップソーより静かで切れ味もとても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
70090405
2020-11-11
用途:
DIYで使用
渡邊工業株式会社 様

丸鋸を取り付けるタイプのテーブルソーで使用しましたが、誰でも違いが分かる位静かに切れます。
切れ味も最高です

ヤマシン最高傑作だそうです
これ使ったら他のチップソーの金属音がとてもウザく感じると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70090405
2020-11-24
用途:
家具製作に使用
UBS研究所 石崎 様

切削音は確かに静かなのですが、歯のブレが出やすいです。
歯を横から押すと簡単にブレがでます。

1人が参考にしています
対象商品:
70090396
2020-07-05
用途:
内装の仕上げ
サービス業

切断時の音が本当に静かでした。切れ味もよく満足です。

対象商品:
70090378
2017-10-28
用途:
大工仕事

本当に音が静かでスーっと切れていく感じがとてもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする