DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
トカゲハイパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
70090825
品番
150×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。トータルバランスに優れた切断性能。
用途
肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼の切断
ステンレス材、鋼丸棒、アングルなどの切断も可能
厚さ(mm)
2.5
粒度
36
砥材
A
穴径(Φmm)
20
硬度
P
外径(Φmm)
150
最高使用周速度(m/s)
80
アズワン品番
64-8932-04