4/1より値下げ!現場を応援

電工ダクトレンチハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70090868 品番 T-290
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498

ソケット部75mm!ナットが狙いやすい!
握りやすく滑りにくいグリップ
「ジュラルミン製」ハンドル

種類電工ハンマー 全長(mm)290 材質(柄部)ジュラルミン製 主な用途電気・設備工事用 ソケット差込角(mm)17 ソケット長さ(mm)75 質量(g)345

商品説明動画

マーベル 電工ダクトレンチハンマー T-290 / T-240S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
電気工事での17mmナット締緩およびステップル打ち込み
製造業

標準長タイプのT-290を購入。
【重量】実測358.35g(公称350g)
【各部寸法】六角部外側対辺19.74mm(最大)/ソケット部外径Φ18.965mm±0.01mm/グリップ長121.96mm/ヘッド全長103.52mm/ヘッド部打撃側外径Φ24.99mm/柄の中空部深さ:283mm(Φ10mm丸棒が入る深さ)/全長288mm
【総評】非常に軽量に作られており、腰道具として常時携帯しても負担にならない優れた製品だと思います。軽量であるものの、総重量の大半がヘッド部に集中しているので必要な打撃力は備えています。(※重心は,柄のMARVELステッカーのLの文字付近にあります。)
とりわけ,柄の中空部の深さがヘッド部の中まで達していて、ナットから全ネジボルトがかなり突き出していても回せる設計になっていることは購入して初めて分かりました。
また,六角ソケット部もノギスで測定してみるとちゃんと辺の中央部が狭くなっている「面接触」形状になっているので、鍛造ではなく板金成形として軽量化を優先しつつも耐久性も配慮されていることが分かります。また,ソケット部外側対辺の幅も、最大で19.74mmなので、ほとんどのレースウェイの隙間に入ります。
なお,柄はヘッド直下から155mmはジュラルミン製ですが、末端のソケット部100mmは鉄製です。(※グリップのMARVELロゴの,ちょうどVとEの間で接続してあるようです。)
細部も良く出来た製品ですが、税込¥5718円は高いと思うので満足度は★★★☆☆星3個「普通」とさせて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする