ザ・ナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70090886 品番LE-728
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。
滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。
取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。

刃長(mm)70 全長(mm)225 用途電気工事用ナイフ。 仕様砥石なし 質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込) 適合ベルト幅(mm)50以内

商品説明動画

マーベル ザ・ナイフ LE -325/LE-728

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする