曜日別特売
文芸用 ブックスタンド ノーブランド 70091017

 

文芸用 ブックスタンド ノーブランド 70091017
文芸用 ブックスタンド ノーブランド 70091017
文芸用 ブックスタンド ノーブランド 70091017

ブックスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×130
内容量1セット(5個)注文コード70091017品番文芸用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途
本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×130
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091008
2024-06-07
用途: 書籍の面陳列
卸売・小売業

ノーブランドとのことでしたが、スタンドのクリア度や強度には全く問題ありません。
文庫用となっていますが、文庫以外の大きさの書籍にも問題なく使えます。

対象商品 : 70091008
2019-06-27
用途: 小物スタンド
卸売・小売業

小さいバッグや小物を陳列する際に使用しています。使わない時は、重ねて保管できたり持ち運びもしやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする