ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 服飾雑貨ディスプレイ
ノーブランドの 財布・バッグ用
角型 小物立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
70091044
品番
ポーチ用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
財布、ポーチなどのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×90
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。