※使用例
ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの アクセサリーディスプレイ
ヘアピン ディスプレー 扇型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
70091114
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
ヘアピン、バレッタなどのディスプレイに最適。
付属品
L字倒れ止め(150×50×70)
材質
透明アクリル
寸法(mm)
400×70×200
板厚(mm)
2
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。