※使用例
ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの その他専用ディスプレイ
ノーブランドの 文具/小物用
ブックディスプレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
70091227
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
板厚(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×285、陳列面:80×35×140
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。