※使用例

- ブレスレットスタンド ノーブランド 70091272 - ブレスレットスタンド ノーブランド 70091272

ブレスレットスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70091272 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途ブレスレット、パワーストーンなどのディスプレイに最適。 材質透明アクリル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)陳列面:53×20 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする