※使用例
ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 汎用ディスプレイ
ノーブランドの スマートフォン・タブレット用
スマートフォンスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
材質
ガラス色アクリル
注文コード
70091342
品番
ガラス色
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
スマートフォン、携帯電話などのディスプレイに最適。
仕様
本体下部にバンボン4つ貼り付け
材質
ガラス色アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×88×120
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。