※使用例
ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 汎用ディスプレイ
ノーブランドの スマートフォン・タブレット用
可動式タブレットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
70091376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
タブレットなどのディスプレイに最適。
付属品
蝶ナット×2
材質
透明アクリル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
土台:120×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
陳列面:120×195×20
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。