ノーブランド
ノーブランドの 陳列・ディスプレイ用品
ノーブランドの 汎用ディスプレイ
ノーブランドの ディスプレイボックス
アクリル4面ボックス ガラス色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
70091412
品番
Mサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
一辺長さ(mm)
200
タイプ
4面体
用途
靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
材質
ガラス色アクリル
板厚(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×200
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。