AG527 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091778 AG527 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091778 AG527 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091778 AG527 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091778 AG527 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091778 AG527 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091778

豚クレストマジックアテ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091778 品番 AG527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

豚革の柔らかい部分を使用したエコノミータイプのアテ付きレインジャー。摩耗に強くフィット感が抜群です。アテ付きのレインジャータイプ。

サイズL 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約8.0 手のひらまわり(cm)約21.0 材質豚クレスト アテ有無アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0307-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70091762
2020-12-13
用途:
茅刈りの時に
農・林・水産業

アテ付きでこのお値段はいい買い物ができたと思います。

対象商品:
70091796
2018-06-15
用途:
金属加工 溶接
有限会社タカラ鉄工 様 (製造業)

レビューが無かったので不安でしたが安さにつられ3双セットで購入、1双目は1日持たず破れました 2双目は直ぐにマジックテープ部が剥がれ止められない・・・ 安物買いのなんとやらですな(;一_一)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として品質の改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする