ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 溶接用手袋
AG051Y 溶接床5本指
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70092417
品番
AG051Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。
サイズ
L
全長(cm)
約34.0
中指長(cm)
約8.0
手の平幅(cm)
約12.0
手のひらまわり(cm)
約24.0
材質
牛床革
色
白
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業
アズワン品番
65-0306-86