AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092444 品番 AG4570
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。

サイズL 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11.5 手のひらまわり(cm)約23.0 材質牛床革オイル加工 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 アズワン品番65-0306-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092444
2022-05-11
用途:
ペンチレースによる研磨作業

指先等の縫い代が他社製品より多いので上部ですが、逆に指先まで指が入りません
簡単な作業向け

対象商品:
70092435
2019-03-01
用途:
足場作業時
建設業・工事業

いつもこれを使っています。
使いやすいです。
また頼むと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70092444
2018-12-15
用途:
重量物搬入撤去などの作業
武真 様 (建設業・工事業)

他に安い単価の製品もありますが、こちらの方がやわらかく装着しやすく、作業しやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする