ハイブリッドワックス テーブルワックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30mL) 注文コード70094325 品番HYW-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

テーブルのツヤ出しと保護に。超高耐久約3年ポリカーボネイト樹脂配合。
美しいツヤで簡単に塗れ、抗菌剤配合・食品衛生法クリア、すりきず補修、汚れ・摩擦に強い。
水・お湯、調味料、除菌・アルコール、除光液、紅茶・コーヒー・油こぼれても心配無用!

成分合成樹脂(アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂)、水 用途テーブル、おぼん(漆塗り、高級なもの不可)、トレイ(樹脂塗装されたもの) 付属品ブロックバケ×1個、透明トレイ×1個 質量(g)個装/65(30ml) 種類水星(樹脂系) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×29 使用の目安30mlで約3m2(初回は3度塗りを推奨) 特性高耐久、つや出し
注意
※テーブルの材質により質感の変化や密着しないものがあるので、必ず目立たない所で試してから使用してください。
※高級家具や建具、未塗装の木製品、漆塗りや高級塗装には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70094325
2020-04-27
用途:
家具、テーブルトップの傷隠し
卸売・小売業

ホテルで数年使っているテーブルの内装改装時、トップの小傷隠しに使用。
テカるが塗膜厚く、すごい隠ぺい効果。オーナーも満足。

2人が参考にしています
対象商品:
70094325
2018-07-19
用途:
食卓テーブルの艶出し
その他業種

180cm×88cmの食卓テーブルの艶がなくなったので、二度塗りを行うため2個購入した。現品が到着し1個の容量が少ないと思いました。艶もいまいちです。やり方が悪いかもしれませんが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする