曜日別特売
#05 マジカルフォレスター♯05 丸五 70094395

#05 マジカルフォレスター♯05 丸五 70094395
#05 マジカルフォレスター♯05 丸五 70094395
#05 マジカルフォレスター♯05 丸五 70094395
#05 マジカルフォレスター♯05 丸五 70094395
#05 マジカルフォレスター♯05 丸五 70094395

マジカルフォレスター♯05

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード70094395品番#05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

安全性を考慮した樹脂製先芯採用。
つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。
装着時の手間を簡素にしたファスナータイプ。
地下足袋の感覚を活かした、大地をしっかり掴むスパイクソール。

用途林業、狩猟、法面作業サイズ(cm)26足幅3Eブラック仕様ファスナー付、樹脂製先芯入り、スパイクピン形状ハイカット材質(アッパー)天然皮革+合皮+合成繊維標準質量(g/片足)670靴底ゴム+鋼製スパイクピンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
注意
※油床面での防滑性能を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094413
2022-05-25
用途: 林での下刈
その他業種

二年前このブーツを履いた。最初の二か月間について満足していたが、第三月分に入ったらブーツの品質マジカリーで速く退化してすぐボロボロの状態になった。やはり現場は汚くて水分が多い所でボロボロになってから数日経ったらゴリラテープで修理した。毎回修理完了して数日が経ったらまだ修理が必要だった。繰り返して修理した。結局、5か月間が経ったら処分した。

3が参考にしています
対象商品 : 70094413
2022-05-21
用途: 雑木除伐
その他業種

最初使用した二か月分は良かったです。この経験について満足でしたがその二か月分が終わったらすぐ靴がMagicallyボロボロの状態になった。ゴリラテープで縛ってみたがこの様の修理は臨時的な成功になった。何回も古いテープを外して新しいテープを縛って貼った。この風に3か月分の使用があった。

2が参考にしています
対象商品 : 70094404
2022-02-15
用途: 山林作業
株式会社ノヴァ製造業

値段は張るが最初から買っておけば良かった位、使いやすく、頑丈で履き心地とフィット感、靴底にスパイクが付いているため生木の上でも滑りにくい

対象商品 : 70094395
2017-12-18
用途: 現場用
その他業種

現場用にいつもこのマジカルフォレスターシリーズを履いているので、滑る岩肌箇所等にはこちらの靴を買っています。信頼のおける品質です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする