セフティーペコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70095034 品番 SS3-WH-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

かかとが踏める2Way仕様の樹脂先芯入り作業靴です。
かかと部分は伸縮性のあるネオプレン素材を使用しているため簡単に着脱できます。
大底は滑りにくい合成ゴムです。アッパーは定番の白&紺の配色なのでシーンを選ばず使えます。
クッション性に優れた発泡ゴムの中敷きが長時間作業などで疲れやすい足をサポートします。

サイズ(cm)24.5〜25 ホワイト×ネイビー 形状ローカット サイズM 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PU合成皮革、ネオプレン 材質(ソール)発泡ゴム 材質(裏)ナイロンメッシュ 適合サイズ(cm)24.5〜25.0 中敷発泡ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70095043
2021-07-01
用途:
普段の作業用
ハロー オート 様

いろいろ履き比べてますがこの価格ならとても良いと思います。

対象商品:
70095034
2020-02-21
用途:
軽作業用
有限会社ライフライン 様

Mサイズを買いましたがちょっと大きめ 普段24.5を着用
靴の重さは 軽くて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする