85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095506 85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095506 85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095506 85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095506 85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095506

セフティシューズ85141

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70095506 品番 85141
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,707
販売価格(税別)
5,188

スニーカーの定番デザインと安全性と耐滑性能を搭載した高機能のセーフティシューズ。
水や油和え滑りにくい耐滑ソールを採用。ミッドソールのEVAが衝撃を吸収し疲れを軽減します。
アウトソールには耐滑性に優れたゴム配合と意匠で転倒事故を防止します。
インソールにはクッション性に優れたEVA素材の穴あきタイプを採用しました。

サイズ(cm)23.5 足幅EEEE ホワイト 仕様耐油性ゴム底、耐滑、抗菌・防臭中底、衝撃吸収 形状ローカット 質量(g)770(26cm) 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 材質(甲被)合成皮革 先芯鋼製先芯 機能耐滑性、クッション性 靴底EVA+ラバー 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70095576
2025-03-13
用途:
仕事
鉱業

履きやすく軽い。既に三足目。踵の部分が少し破れやすいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする