曜日別特売
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095804

 

85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095804
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095804
85141 セフティシューズ85141 ジーベック 70095804

セフティシューズ85141

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24.5
キャメル
内容量1足注文コード70095804品番85141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

スニーカーの定番デザインと安全性と耐滑性能を搭載した高機能のセーフティシューズ。
水や油和え滑りにくい耐滑ソールを採用。ミッドソールのEVAが衝撃を吸収し疲れを軽減します。
アウトソールには耐滑性に優れたゴム配合と意匠で転倒事故を防止します。
インソールにはクッション性に優れたEVA素材の穴あきタイプを採用しました。

サイズ(cm)24.5足幅EEEEキャメル仕様耐油性ゴム底、耐滑、抗菌・防臭中底、衝撃吸収形状ローカット質量(g)770(26cm)規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法材質(甲被)合成皮革先芯鋼製先芯靴底EVA+ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70095576
2025-03-13
用途: 仕事
鉱業

履きやすく軽い。既に三足目。踵の部分が少し破れやすいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする