EVA防寒ブーツ85714

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5〜25 サイズM 注文コード70096337 品番85714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

雪に強い味方!寒冷地仕様の防寒アイテム。
超軽量のEVAソールで片足450gを実現しました。
裏布にはボアを使用していますので保温性も抜群。
土木・建設現場などのハードな職種から農作業や普段履きとしても幅広く対応します。
靴底にはラバーを貼りあわせているので耐滑性・摩耗性が向上。
履き口部分にはストッパー付なので、手袋をしたままでも履き口調整が簡単です。

サイズ(cm)24.5〜25 総丈(cm)23.3(Lサイズ) カーキ 足幅EEEE 標準質量(g/片足)450 形状ハイカット サイズM 質量(g)900(Lサイズ) 種類セーフティシューズ 製法インジェクション製法 材質(甲被)ナイロンオックス 先芯プラスチックキャップ 機能防寒・保温・軽量・耐滑・耐摩耗 材質(インナー)ボア 靴底EVA+ラバー 履口回り(cm)37 靴タイプ長靴
注意
※安全長靴ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
現場作業
建設業・工事業

雨・雪の外出時の現場作業に使用していますが、暖かく履き心地いいです。
はきやすく、脱ぎやすく楽ちんです

1人が参考にしています
対象商品:
70096346
2025-01-07
用途:
冬場の雪上
農・林・水産業

防寒、防水の機能面に対して全く不満なく安心して使えます。

対象商品:
70096364
2018-04-09
用途:
外での作業時に使用

軽くて あったかい 防水もいい サイズも希望のサイズでした。
汗ばむくらい防寒性は抜群です。品質ともに満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする