DP-550SDI デジタルボール盤 Power sonic 70103294 DP-550SDI デジタルボール盤 Power sonic 70103294

デジタルボール盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103294 品番DP-550SDI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,000

金属、木材等の穴あけ作業に便利です。
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。

消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:450〜2200/60Hz時:550〜2600 用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に 最大ストローク(mm)80 最大穴あけ能力(mm)鋼:16、木材:20
取扱説明書:(4.05MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70103294 DP-550SDI 38407821 DP-420DPA デジタルボール盤 パオック デジタルボール盤 パオック 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする