Power sonic
Power sonicの 電動工具 本体
Power sonicの 切断/曲げ
Power sonicの 木工切削/切断
角のみ盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70103328
品番
KN-127
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
木材の角溝、角穴の加工に便利です。
消費電力(W)
375
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
寸法(mm)
(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7
最大ストローク(mm)
100
最大取付物厚さ(mm)
105
取扱説明書:
(2.77MB)