CS-147PA 木工用電気丸のこ パオック 70103373 CS-147PA 木工用電気丸のこ パオック 70103373 CS-147PA 木工用電気丸のこ パオック 70103373 CS-147PA 木工用電気丸のこ パオック 70103373 CS-147PA 木工用電気丸のこ パオック 70103373 CS-147PA 木工用電気丸のこ パオック 70103373

木工用電気丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103373 品番CS-147PA
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大きな板を短時間で何枚も切断可能です。
モータブレーキ付です。
軽くてサビにくいアルミベースです。
切断深さ調整0〜47mm(90°時)です。
チップソー傾斜調整範囲0〜45°です。

定格消費電力(W)700 用途木材や各種合板の切断に。 セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm 材質ベース:アルミ 質量(kg)2.5 材質(本体)ABS 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応材質木工用 刃数(p)40 最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32 チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265 チップソー厚さ(mm)1.6 チップソー外径(Φmm)147 チップソー内径(Φmm)20
取扱説明書:(9.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする