パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 切断/曲げ
パオックの ジグソー
ジグソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70103398
品番
JS-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,250
木材や金属の切断に便利です。
定格消費電力(W)
350
コード長さ(m)
(電源)1.8
ストローク(mm)
18
回転速度(min
-1
[r.p.m])
300〜3,000
定格時間(分)
30
最大切断能力(mm)
木材:55、軟鋼材:5、PC:10、アルミ:5