画像準備中

アニマルトラップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70104308 品番NO301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なバネで小型、軽量。

対象動物タヌキ・ヌートリア 用途有害動物の捕獲に。 付属品取扱説明書、タグ 仕様ソフトキャッチ付 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(g)600 作動方式バネタイプ 型番TN-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×235×81
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。※動物虐待目的には絶対使用しないでください。※幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)※本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。※ネコやイヌの捕獲には使用しないでください。※保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。※対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。※ご不明な点につきましては、メーカー、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。※捕獲器を使用し野生動物を捕獲/殺処分するには、狩猟免許の「わな猟免許」が必要となります。また、捕獲器の設置にはお住まいの市町村への申請が必要となります。そのため、原則として免許をお持ちでない方の捕獲器の設置は認められておりませんが、鳥獣被害・害獣被害の増加を受けて、市町村によっては被害状況や捕獲動物によっては、例外的に免許が無くとも捕獲器の設置が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村へご相談下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70104308 NO301 60685108 TN-1 トラップ片バネ式1.5号 C type No.301 栄ヒルズ トラップ片バネ式1.5号 C type No.301 栄ヒルズ 1個 5,098 税込5,608 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70104283
2021-08-27
用途:
ハクビシンの捕獲を試みました。
農・林・水産業

行政にも届け、使用しました。しかしかかったのですが、にげられました。はさむ力が少し弱かったようです。がその後園には来なくなりましたので、成功ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする