TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパーバネ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70104502
品番
TH-401DG
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手にフィットするエラストマーグリップ!
全長(mm)
125
用途
プラスチックの切断作業
質量(g)
165
材質(グリップ)
エラストマー成型
頭部厚(mm)
12
頭部幅(mm)
22
先端長(mm)
25
柄幅(mm)
51
切断能力(mm)プラスチック
Φ4