TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパーバネ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70104518
品番
TH-402DG
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手にフィットするエラストマーグリップ!
全長(mm)
165
用途
プラスチックの切断作業
質量(g)
205
材質(グリップ)
エラストマー成型
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
19
先端長(mm)
25
柄幅(mm)
55
切断能力(mm)プラスチック
Φ5