スタンダードニッパーバネ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70104527 品番TH-003DG
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手にフィットするエラストマーグリップ!

全長(mm)120 用途鉄線、より線の切断作業 質量(g)70 材質(グリップ)エラストマー成型 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 先端長(mm)21 柄幅(mm)51 切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70104527
2019-08-21
用途:
フィギュア・恐竜・その他 造形
卸売・小売業

小さくても、とっても扱いやすいニッパーでした。特に私は造形(フィギュア・恐竜)等小さな物を作っているので、便利でした。

対象商品:
70104527
2019-04-11
用途:
ハンドメイド
卸売・小売業

キレイに切れて、素晴らしい。
ボタン足カットやピンのカットの切れ味が最高です。

対象商品:
70104527
2018-07-09
用途:
ゴムのバリ取り

作業性も悪くないので、今後はこれ購入します。バネはあるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする