曜日別特売
TH-312DG 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104536

 

TH-312DG 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104536
TH-312DG 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104536
TH-312DG 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104536

薄刃ニッパー バネ付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70104536品番TH-312DG
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手にフィットするエラストマーグリップ!

用途
鉄線、より線、VVFの切断作業
全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: バスボデーの電気工事

主にタイラップの切断に使用。切り口がきれいなので非常に満足していたが、2年ちょっとで切れ味が悪くなり始め3年目頃には歯はボロボロ。鋼線を切った訳でもないのに期待外れでした。使い心地が良いだけにとても残念。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: 音響機器設置結線工事など

切れ味も良く、非常にマん属しております。
次回も購入を検討します。

対象商品 : 70104536
2022-08-04
用途: 車メンテ用品
金融・保険業

ツライチでバリを残さずカットできる。
ステンレス製の結束バンドもパチパチ綺麗に行け、その後の切れ味変わらず。 値段不相応の強靭鋭い刃。

2が参考にしています
対象商品 : 70104536
2018-11-12
用途: 石膏のカット

薄い刃の形状ですので、細かいところまで切断出来て良いです。軽さも持っていて疲れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする