画像準備中

縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(1kg×10本) 注文コード70105166 品番TSE3562(A)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。

用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り 硬さ【硬化後】28(タイプA) 引張強度(MPa)【硬化後】4.2 密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃) 外観白色流動性 切断時伸(%)【硬化後】400 粘度(Pa・s)45(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
注意
※取り扱い時には、保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。換気のよい所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする