画像準備中

ラフトンフレッシュゆずはだ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード70106112 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。
吹付工法による、ゆずはだ模様仕上げです。
滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。
単色吹きの標準仕上げと2色吹きによる多彩仕上げが可能です。
緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。

主成分アクリル系 用途建築物内壁 タイプ5分つや 希釈倍率0〜1% 主な用途内壁 希釈剤清水 塗布方法<標準仕上げ>吹付(ラフトン1号ガン・万能ガン) 、<多彩仕上げ>吹付(ラフトン5号ガン) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 特性防腐 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 適合下塗りラフトンEMシーラー、サミプラなど 塗装間隔(23℃)最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(標準仕上)0.3〜0.4、(多彩仕上)[A色]0.2〜0.25、[B色]0.2〜0.25
注意
※下地は養生期間を十分にとり、よく乾燥させてください(含水率10%以下、pH10以下)。
※汚れ、付着物などはすべて除去してください。
※下地調整の精度が仕上がりに大きく影響しますので、下地のひび割れ、巣穴、不陸、ボードのジョイント部などの凹凸は、フィラーまたはエマルションパテで入念に調整してください。
※取付金具、くぎ類などは防錆処理をしてください。
※気温5℃以下の場合は、施工を避けてください。
※塗料はよくかくはんしてご使用ください。
※塗付量、希釈率、吹付条件(口径・吹付圧・吹付距離など)で模様が異なりますので、予め試吹きで確認し、本施工に入ってください。
※吹付工法の場合は、エアートランスホーマーを装着して、所定の圧力を厳守してください。
※吹付操作は、ガンを下地面に対して直角に保ち、吹付圧・吹付距離・運行速度を一定にし、均一に吹き付けてください。
※施工後に塗装器具は、直ちに水洗いしてください。
※養生テープを取り外す時、塗膜も同時に剥がれないようカッターで切込みを入れ、除去してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする