注意
※気温5℃以下や湿度85%以上の場合は施工を避けてください。
※降雨・降雪・結露が予想される時、強風の時などは施工を避けてください。
※塗替面は、十分に乾燥していること(含水率10%以下、pH10以下)を確認してから施工してください。
※使用前に十分かくはんし、均一にしてから施工してください。
※仕様の数値は基準のものです。下地の状態、施工条件により、多少異なることがあります。
※既存塗膜が活膜で、光沢が残存する場合は、事前に付着性を確認してください。
※目地、開口部まわりなどから、雨水が塗膜の裏側にまわりこまないよう、防水処理は十分に施してください。
※新設施工などにおいて、吸込みが大きい下地の場合、下地からの泡による置換発泡を発生することがありますので、予めラフトンEMシーラーなどの下塗材を塗装してください。
※シーリング面に施工する場合は、予めラフトン逆プライマーを塗装してください(ポリサルファイド系シーリングの場合は2回塗してください)。なお、シリコン系シーリング、ブチル系シーリング面は施工を避けてください。
※スプレーミストや臭い、蒸気などが、居住者・隣家・車両などに飛散しないように留意し、十分な養生を行ってください。
※下地調整後の表面強度は0.5N/mm
2以上必要です。撥水材塗装面・脆弱下地などの場合は、最寄りの事業所にお問い合わせください。
※次のような下地の場合、蓄熱や水分などの影響でパネルの変形や塗膜のふくれ、はがれを生じることがありますので十分ご注意ください。軽量モルタル、ALCパネル、窯業系サイディング、発泡ウレタンなどを使用した壁断熱工法の外壁。左記下地に弾性リシン、弾性スタッコ、複層弾性などで仕上た既存塗膜。